• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensor autocentrante neumático

Número de artículo: 360180
Descuento
desde  2563,26 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript