Ejecución:
- Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8).
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Posibilidad de utilizar conos reductores.
- Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
- Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
- Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
- Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.
Aplicación:
Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.
Volumen de suministro:
Incluida llave hexagonal con mango transversal.
Partes opcionales: