• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de rey digital TESA-CAL IP67

Número de artículo: 412760
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
169 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 minutos y desconexión automática al cabo de 2 horas. Modo de medición ABS. Protección integral contra los líquidos.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.