• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de rey digital, capacidad de medición de 150 mm ABS 3

Número de artículo: 412822 3
Descuento
201,04 €
Establecer precio 3 Unidad (56,47 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 33,11 € /piezas
  • 59,67 € /piezas
  • 15,62 € /piezas
a petición
En stock
2.920 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Longitud del pico 40 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Desconexión automática
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Material carcasa Metal
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412822 3
EAN / GTIN 4067263100003

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.
  • Precisión muy alta mediante regla de vidrio.
  • El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.
  • Con robusta carcasa metálica.

Volumen de suministro:

3 pies de rey n.º 412821 tam. 150. Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos