• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de dest. SwissGrip con hojas intercambiables, en bolsa enrollable de polipiel: 31 herramientas en 1, para todos los tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx® y con hexágono interior convencionales, juego de herramientas universal

Número de artículo: 8515.
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8515.
EAN / GTIN 7610733085408
Número del fabricante PB 8515.
Número L L60060 2763

Descripción

Descripción:

  • Juego de dest. SwissGrip con hojas intercambiables, en bolsa enrollable de polipiel: 31 herramientas en 1
  • Para todos los tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx® y con hexágono interior convencionales
  • Juego de herramientas universal para el trabajo y el ocio
  • para hojas intercambiables PB 215 y PB 53, con cierre «clic»
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • SwissGrip para los tornillos más grandes, mango telescópico delgado para los más pequeños
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • 31 herramientas de calidad profesional en espacio mínimo, con escariador cuadrado y comprobador de 110-250 V