• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico 30 mm

Número de artículo: 753700 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
260 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SIMPLEX
⌀ cabeza de martillo 30 mm
Serie Martillo blando SIMPLEX
Peso 22 g
Color blanco
Cantidad 1
Dureza duro
Material Superplástico
Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 753700 30
EAN / GTIN 4030618301097
Número del fabricante 3207.030

Descripción

Aplicación:

Boca de superplástico: boca de impacto muy tenaz e irrompible con desgaste por abrasión reducido. No se rompe. Para golpes suaves; especial para golpear cantos.
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
    para ⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra