• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio 40 mm

Número de artículo: 755001 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SUPERCRAFT
⌀ cabeza de martillo 40 mm
Serie SUPERCRAFT®
Longitud de cabeza con bocas 115 mm
Longitud total 365 mm
Peso 0,79 kg
Mango ergonómico
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Mango de fibra de vidrio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Número del fabricante 3399.040

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de 3 componentes antideslizante y resistente a la rotura con núcleo de fibra de vidrio.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos