• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte frontal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 120 mm

Número de artículo: 64 32 120 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64 32 120 ESD
EAN / GTIN 4003773025078
Número del fabricante 64 32 120 ESD
Número L L70010 648

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,5mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,5mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 10 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 17mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5