• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas largas; cabeza esférica y parte insertable corta en 100°; juego en práctico sop. de plástico, para tornillos con hexágono interior, parte insertable corta con ángulo de 100°; se acabaron los tornillos inaccesibles

Número de artículo: 2212.LH-10 CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2212.LH-10 CN
EAN / GTIN 7610733236459
Número del fabricante PB 2212.LH-10 CN
Número L L60060 1890

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas; cabeza esférica y parte insertable corta en 100°; juego en práctico sop. de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Parte insertable corta con ángulo de 100°; se acabaron los tornillos inaccesibles
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10