• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas RainBow en 90°-100°; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cod. de color según tamaño, parte insertable extracorta con rango de trabajo de 90°-100°; mejor manipulación de tornillos inaccesibles

Número de artículo: 2222.LH-10 RB CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2222.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733283149
Número del fabricante PB 2222.LH-10 RB CN
Número L L60060 2981

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas RainBow en 90°-100°; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • parte insertable extracorta con rango de trabajo de 90°-100°; mejor manipulación de tornillos inaccesibles
  • Parte insertable con semicabeza esférica, pares de apriete elevados en uso flexible
  • Tamaños 1,5 y 2 solo con ángulo de 90°
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10