• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas, juego en soporte de plástico compacto, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 210.DH 10
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210.DH 10
EAN / GTIN 7610733017010
Número del fabricante PB 210.DH-10
Número L L60060 1563

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas, juego en soporte de plástico compacto
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10