• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico, para tornillos Torx®, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 410.H 6-25 CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 410.H 6-25 CN
EAN / GTIN 7610733236312
Número del fabricante PB 410.H 6-25 CN
Número L L60060 2540

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos Torx®
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Para tornillos Torx: 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25
  • Perfil: para tornillos Torx