• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas largas RainBow, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cod. de color según tamaño, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212.LH 10 RB CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.LH 10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235209
Número del fabricante PB 212.LH-10 RB CN
Número L L60060 1866

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas RainBow, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10