• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Comprobador de tensión de 110 - 250 V, conforme a DIN VDE 0680-6, Comprobador de tensión de un polo para medir tensiones de entre 110 y 250 V, hoja de aleación especial de acero para resortes, resistente y duradera para el uso como destornillador

Número de artículo: 175.1-50
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 175.1-50
EAN / GTIN 7610733001347
Número del fabricante PB 175.1-50
Número L L60060 1034

Descripción

Descripción:

  • Comprobador de tensión de 110 - 250 V, conforme a DIN VDE 0680-6
  • Comprobador de tensión de un polo para medir tensiones de entre 110 y 250 V
  • Hoja de aleación especial de acero para resortes, resistente y duradera para el uso como destornillador
  • Hoja aislada, trabajo seguro
  • Lámpara de neón integrada, control visual de la tensión

Característica:

  • Anchura de la hoja: 3.5 mm
  • Cuadrado (tamaño): 5
  • Diámetro: 3.5 mm
  • Espesor de la hoja: 0.5 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados