• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electrónica con caperuza giratoria, para tornillos de ranura pequeños y muy pequeños en el ámbito de la electrónica y la mecánica de precisión, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 8128.1,0-40
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8128.1,0-40
EAN / GTIN 7610733268825
Número del fabricante PB 8128.1,0-40
Número L L60060 2788

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para electrónica con caperuza giratoria
  • Para tornillos de ranura pequeños y muy pequeños en el ámbito de la electrónica y la mecánica de precisión
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de dos componentes, con revestimiento suave y tacto agradable
  • caperuza giratoria con codif. por color; atornillado y ajuste precisos y reconocimiento rápido de perfil
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 1.0 mm
  • Diámetro: 2.5 mm
  • Espesor de la hoja: 0.18 mm
  • Longitud completa destornillador: 133 mm
  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados