• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip, para tornillos Pozidriv, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8192.0 60
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8192.0 60
EAN / GTIN 7610733079032
Número del fabricante PB 8192.0-60
Número L L60060 1481

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Pozidriv
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud completa destornillador: 140 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6-2 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 0