• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuello/bandana ignífugo talla única

Número de artículo: 203617259900onesize
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
Color schwarz
Tipo de producto Protección nuca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203617259900onesize
EAN / GTIN 7330509392782
Número del fabricante 203617259900onesize

Descripción

Ejecución:


Material principal
59% modacrílico, 39% algodón, 2% antiestático, punto elástico, ignífugo, antiestático, 220 g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Funcionalidad
Puede utilizarse como gorro, bufanda o cinta para la cabeza

Descripción:

  • Protege la garganta y el cuello del viento y las corrientes de aire
  • Puede usarse como gorro, banda para el sudor, pasamontañas, etc
  • Material avanzado reactivo al calor y a las llamas que se solidifica a altas temperaturas y crea una protección permanente
  • Certificado según EN 11612 (A1, B1, C1) EN 1149-5, IEC 61482-2 (Clase 1)
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Norma:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%