• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Número de artículo: 273950 10/17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 10 mm
Tamaño de placa 17 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 4 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress PCHRS 10-17
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Número del fabricante 3337213

Descripción

Aplicación:

Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273956273959.

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript