• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 4,3 mm

Número de artículo: 150393 4,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 4,3 mm
Recubrimiento AlTiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,3 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color azul
⌀ del taladro previo 1,3 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150393 4,3
EAN / GTIN 4062406275891

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
53
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
40
Aluminio > 10 % Si
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.
Geometría especial con división irregular y preparación del corte adaptada.
Revestimiento de TiAIN de nuevo desarrollo, especial para aceros inoxidables.
Mango adicionalmente con 3 superficies de apriete para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra