{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 24,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 31 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 4,3 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11,97 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Quality Dress | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Número del fabricante | 3336670 |