• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC TiAlN

Número de artículo: 206335
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
89 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo. Para una vida útil excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en toda clase de materiales.
Con ángulo lateral doblemente destalonado.
Tolerancia: Radio de filo R1
Tamaño del radio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Tamaño del radio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Aplicación:

Especial para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresas copiadoras. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

Nota:

Producto sucesor para n.° 206300.

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra