Skuffeboks VARICOLOR® 5

Art.-nr.: 974784 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 292 mm
Bredde 280 mm
Dybde 356 mm
Produkttype Sorteringshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974784 5
EAN/GTIN 4005546701608
Producentnummer 7605-27

Betegnelse

Udførelse:

Grå skuffeboks med farvede skuffer. Af høj kvalitet ABS-kvalitet. Støjfrit skuffeløb, med udtræksspærre. Til formater op til DIN A4, C4 samt folio- og Letter-Size-formater. Med transparente etikettestrimler og udskiftelige indstiksetiketter. Kan stables via skridsikre plastfødder. Mulighed for opstilling i alle standard-kontorskabe og sideboards.
Med 5 farvede, høje skuffer.