Kabinet 24G med skuffer 300/2

Art.-nr.: 927600 300/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 300 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 225 mm
Nyttebredde 550 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 150 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 225 mm
Antal skuffer 2
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Vægt 30 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927600 300/2
EAN/GTIN 4062406215828

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele