Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 8X260 mm

Art.-nr.: 789040 8X260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

8 mm
Hel længde 260 mm
Spirallængde 210 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789040 8X260
EAN/GTIN 4067263384946

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. 4×90° geometri med specialudviklede skær med samme højde og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. Radialt formet armeringssikring: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden.
Robust HM-platte bestående af én del med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

Fordel:

  • Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.
  • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
  • 4×4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort.
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
    ⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven