M12FBR-0 Batteridrevet skraldebeskæresaks

Art.-nr.: 4933480756
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480756
EAN/GTIN 4058546410414
Producentnummer 4933480756
L-nummer L00800 4799

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med et maksimalt drejningsmoment på op til 81 Nm og 350 o/min tilbyder dette værktøj den perfekte kombination af kraft og hastighed
  • Med den laveste hovedprofil for klassens bedste adgang på trange steder
  • Den længste rækkevidde beskytter brugerens hænder mod mod at støde ind i genstande, når der arbejdes på trange steder
  • Sokler med gennemgående huller på op til 15 mm giver brugeren mulighed for nemt at stramme og løsne møtrikker på skruer af enhver længde
  • De medfølgende 1/4″ og 3/8″ adaptere og 1/4″ sekskantbitholderen gør den til den mest alsidige bitholder på markedet. Den medfølgende 1/4- og 3/8-tommers adapter og 1/4-tommers sekskantet bitholder gør den til den mest alsidige skraldeløsning
  • Metaludløser med variabel hastighed giver optimal kontrol over værktøjet
  • Softgrip-belægning i høj kvalitet modstår ætsende materialer og giver øget komfort under brug
  • De to LED-lys oplyser arbejdsområdet, mens den integrerede brændstofmåler angiver den resterende driftstid
  • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem batteridrevne teknologier. MILWAUKEE® POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer enestående ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™-produktserien

Egenskab:

  • Batteri: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Leveres i: i æske
  • længde: 386 mm
  • Tomgangshastighed: 0 - 350 min-1
  • Maks. Drejningsmoment: 81 Nm
  • Højde på skraldehoved: 21.45 mm
  • Spænding: 12 V
  • Vægt med batteri: 1.2 (M12 B2) kg
  • Værktøjsholder: 14.4 mm
Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æske, gennemgående sokler 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, sokler 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 tommer ambolt, 3/8 tommer ambolt, 1/4 tommer sekskantadapter