ER-spændetang 3 mm

Art.-nr.: 308981 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 470 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308981 3
EAN/GTIN 2050001766786
Producentnummer 13716010300

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven