Gevindskæresæt med snittapper, sæt, 3 dele M3-12

Art.-nr.: 145117 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Til metrisk gevind M3 − M12
Længde 416 mm
Bredde 221 mm
Højde 55 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145117 M3-12
EAN/GTIN 4062406301514

Betegnelse

Udførelse:

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

1 spiraltapsæt af hver, 3 dele, nr. 130250: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 gevindbakke nr. 140330 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 spiralbor nr. 114030 af hver: Str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
1 værktøjsholder med skralde nr. 148700: Str. 85
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele