GARANT Master Form Steel maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM G3/8

Art.-nr.: 139415 G3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranceklasse: ISO 228 X

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/8
Belægning TiAlN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranceklasse ISO 228 X
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 16,66 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 16,05 mm
Antal spånnoter 8
Farvering blå
Antal skær Z 8
Gevinddybde 49,98 mm
Serie Master Form
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139415 G3/8
EAN/GTIN 4062406384012

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
GARANT Master Form Steel:
Den nyeste generation af high performance-rulletapper, der er specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Den optimerede polygongeometri medfører et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag giver høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat medfører yderst høj processikkerhed.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).