Spånbrydertapper HSS-E G1/4

Art.-nr.: 133325 G1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/4
Belægning vaporiseret
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 5156
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 13,16 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 11,8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 39,48 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133325 G1/4
EAN/GTIN 4045197301529

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter.

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven