Spånbrydertapper HSS-E-PM M2

Art.-nr.: 132420 M2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2
Belægning nitreret + vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,4 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,6 mm
Gevind-⌀ 2 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering pink
Antal skær Z 2
Gevinddybde 4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132420 M2
EAN/GTIN 4045197071507

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
Hybrid
N
MMC
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven