Håndsnittapsæt 14X1,5

Art.-nr.: 130470 14X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14×1,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 2181
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform D
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 12,5 mm
Gevind-⌀ 14 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 28 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130470 14X1,5
EAN/GTIN 4045197067067

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.
Gevind slebet og efterslebet i et stykke.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven