HM-spiralbor 1,5 mm

Art.-nr.: 122251 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Type: N
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 30
  • Skaft: Cylinderskaft med h7

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 15,8 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 1,5 mm
Skafttolerance h7
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122251 1,5
EAN/GTIN 4045197748942

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 338.
Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiAlN-belægning giver større ydelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven