HM-spiralbor, ekstra korte 9,8 mm

Art.-nr.: 122100 9,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6539
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 28,3 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 43 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 9,8 mm
Skafttolerance h7
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122100 9,8
EAN/GTIN 4045197039996

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 6539 (ekstra kort).
Med samme mærke- og skaft-⌀.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven