{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Menovité -⌀ DC | 9,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013408 |