Sjækkel 4,75 t

Art.-nr.: 086482 4,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdebredde på bolt A 32 mm
Øjebredde B 19 mm
Afstand, øjebolt C 71 mm
Bolt-⌀ D 22 mm
Øje-⌀ E 51 mm
Bæreevne 4,75 t
Vægt 1,26 kg
Produkttype Sjækkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086482 4,75
EAN/GTIN 2050001741882

Betegnelse

Udførelse:

Afrundet sjækkel med sikkerhedsbolt i slidstærkt stål, varmforzinket overflade.

Bemærk:

SF 6:1 = Sikkerhedsfaktor 6.
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
    Bæreevne WLL SF 6:1 (t) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven