Kabelstripssæt T-Tie, hvid 2,5 mm

Art.-nr.: 083700 2,5
Sæt pris 100 styk (DKK 0,11 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.312 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. bundt-⌀ 22 mm
Længde 100 mm
Bredde 2,5 mm
Materiale Polyamid 6.6
Farve hvid
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 85 °C
Antal stk. 100
Produkttype Kabelstrips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083700 2,5
EAN/GTIN 4031026241050
Producentnummer 138-00001.

Betegnelse

Udførelse:

Robust kabelstrip af polyamid 6.6, indvendigt savtakket.

Anvendelse:

Montage med tang eller med hånden til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger og slanger.