Drejning med GARANT HB71-serien
Højtydende skæremateriale med maksimal slidstyrke
Robust, skarp, enestående! GARANT drejekvaliteter fra HB71-serien udmærker sig i sammenlignende tests til bearbejdning af rustfrit stål. GARANT vendeplatternes flerlagsbelægning giver optimale skæredata og maksimal pålidelighed. Vi tilbyder et uovertruffent udvalg af underlag og betingelser, hvilket gør HB71-serien til en ægte allrounder.
GARANT HB7130-2: Den nye allroundkvalitet til bearbejdning af rustfrit stål
Fremstillet til effektiv drejning af rustfrit stål. Ideelt egnet tiluniversel anvendelse under vidt forskellige bearbejdningsforhold. Uanset om den bruges under kontinuerlige eller let afbrudte skæreforhold eller ved moderate eller høje skærehastigheder - med HB7130-2-kvaliteten træffer du den rigtige beslutning.
Fordele ved HB7130-2:
- Konsekvent kraftfuld
Høj slidstyrke modvirker dannelsen af opbyggede kanter og arbejdshærdning. - Bredt spektrum af anvendelsesmuligheder
Afbalanceret egnethed som allrounder. - Imponerende økonomisk
Lange, beregnelige standtider takket være en kombination af større grundstabilitet og pålidelig sejhed.
HB71-serien er velegnet til disse anvendelsesområder
- Til kontinuerlig skæring og let afbrudt skæring (skæl, ujævnt materiale, savsnit)
- Til moderate/høje skærehastigheder
- Det nye førstevalg til drejning af rustfrit stål
GARANTs drejekarakterer i et overblik
HB7120-1: Optimeret varme- og slidstyrke til høje produktivitetskrav. CVD-PT-belægning.
HB7125-1: il rustfrit stål ved medium til høje skærehastigheder.
HB7130-2: Førstevalg til rustfrit stål. Til kontinuerlig og let afbrudt skæring. TIN-TiCN-belægning - udglattet.
HB7140-1: Øget sejhed med afbalanceret slidstyrke. CVD-PT-belægning.
HB7140-2: Robust drejekvalitet til vanskeligt bearbejdeligt rustfrit stål. Til stærkt afbrudte skæreforhold.
GARANT positive vendeplatter 5°/7°
GARANT negative vendeplatter 0°
Produkter og yderligere information
Her finder du alle vendeskærsplatter til langsdrejeværktøjer og plandrejeværktøjer..
Til de drejelige platter