HEAD LITE S - forlygte

Art.-nr.: 03.5645
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5645
EAN/GTIN 5708997356456
Producentnummer 03.5645
L-nummer L01030 80

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundlæggende højeffektiv COB LED-forlygte med høj effektivitet og 140 lumen. Denne COB LED-pandelampe er designet til den professionelle bruger, der ønsker en grundlæggende ultralet pandelampe, der er let at betjene og anvendelig til alle former for arbejdsopgaver. HEAD LITE S leveres med en trinløs lysdæmperfunktion i området fra 10 % til 100 %, der giver op til 140 lumen. Dette giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrken til den specifikke arbejdsopgave og dermed opnå en driftstid på op til 10 timer. HEAD LITE S er meget kompakt og let, og lampehovedet kan let justeres for at opnå den optimale arbejdsbelysningsvinkel. Det elastiske hovedbånd er også meget behageligt og justerbart. Pandelampen leveres uden batterier, brug 2 x AAA 1. 5V. Hvorfor vælge HEAD LITE S€¢. - Ultralet pandelampe, der giver op til 140 lumen- Med en driftstid på op til 10 timer kan du bruge pandelampen hele din arbejdsdag- Den trinløse lysdæmperfunktion gør det muligt at justere lysudbyttet fra 10 % til 100 %- Let at betjene og anvendelig til alle former for arbejdsopgaver- En kompakt og let professionel pandelampe, der opfylder dine grundlæggende behov. HEAD LITE S er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // Designet af HEAD LITE S er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.

Egenskab:

  • Batteri: 2x AAA / 1,5 V Alkaline Batterier
  • Beskyttelsesklasse: IP 30
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 10 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Lyskilde: COB LED
  • Lysstrøm: 14 lm - 140 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 200
  • Strålevinkel: 110°
  • Strømforbrug, max.: 2 W
  • Strømkilde: Batteridrevet