Beskrivelse:
400 lumen genopladelig LED-lommelygte med genopladelig LED-lommelygte med håndledsrem og fokusfunktion. Den genopladelige TORCH LITE 400 er en LED-lommelygte af høj kvalitet til universel anvendelse til en meget konkurrencedygtig pris. LED lommelygten er designet til enhver professionel bruger, der har brug for en genopladelig og stærk lommelygte til alle typer arbejdsopgaver. Lommelygten giver hele 400 lumen og lysudbyttet når op til 120 m. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys på lang afstand. Huset er meget holdbart, og designet giver et ergonomisk og sikkert greb. TORCH LITE 400 leveres også med en praktisk håndledsrem, så lommelygten holdes ekstra sikker hele dagen. TORCH LITE 400 er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // TORCH LITE 400's design er unikt og er dækket af et EU-designpatent.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 2600 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1m USB - mini DC
- Lyskilde: CREE
- Lysstrøm: 400 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 800 - 15000
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 2.5 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Stråleafstand: 120 m
- Strålevinkel: 10° til 60°
- Strømforbrug, max.: 4.5 W
- Strømkilde: Akkudrevet