Løftesele violet 1000 kg, to lag 2 m

Art.-nr.: 086170 2
(DKK 67,42 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2 m
Rembredde 30 mm
Belastning enkelt direkte WLL 1.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 800 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 2.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
Produkttype Løftebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086170 2
EAN/GTIN 4053981279251
Producentnummer HBD 01000-L1 2m

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.