Spejl med drejeligt hoved 70 x 45 mm

Art.-nr.: 834A.R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 834A.R
EAN/GTIN 3662424025549
Producentnummer 834A.R
L-nummer L60130 8478

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Fleksibelt spejl til tilpasning til alle typer arbejdsstykker>
  • Drejeligt hoved for lettere at se på svært tilgængelige steder

Egenskab:

  • d [mm]: 70x45
  • L [mm]: 308
  • [g]: 44