GARANT Master Tap SteelHT maskintap HSS-E-PM form B 6HX M3

Art.-nr.: 131940 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiCN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,5 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 9 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131940 M3
EAN/GTIN 4062406236137

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til anvendelse i stål med høj trækstyrke og til vanskeligt bearbejdelige materialer. Kraftigt skæreansnit, til processtabilitet ved høj skærekraftsbelastning.
  • HSS-E-PM skæremateriale – af hensyn til højeste skærkantstabilitet.
  • Optimeret skærekantafrunding.
  • TiCN-belægning – giver maksimal slitagebeskyttelse.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at vælge en større kernehuls-⌀ afvigende fra DIN-specifikationerne (se tabel).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven