HELI3MILL-hjørnefræser 40/4 mm

Art.-nr.: 226490 40/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 35,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 75 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 79 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 2 grader
Rampinglængde L for αmaks 375,13 mm
passende vendeskærsplatter TD..1505..
Producentbetegnelse HM390 FTD D040-4-16-15
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226490 40/4
EAN/GTIN 7291075313277
Producentnummer 3106798

Betegnelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven