{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 31 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,3 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,97 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221100 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392739 | |
Producentnummer | 3336670 |