DNMG 150608 IC8150

Art.-nr.: 250810 IC8150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC8150
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder M3P
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse DNMG 150608-M3P IC8150
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250810 IC8150
EAN/GTIN 7291075329841
Producentnummer 5567485

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.