DNMG 150604 IC8150

Art.-nr.: 250730 IC8150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC8150
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,4 mm - 3,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse DNMG 150604-F3P IC8150
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250730 IC8150
EAN/GTIN 7291075319989
Producentnummer 5566824

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.