CCGT 09T304-AS IC20 Rhombeformede, positive 80°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5540004
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5540004
EAN/GTIN 7291075108811
Producentnummer 5540004
L-nummer L23950 190

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.