TANGGRIP TAG N-MF skæreindsatser 2/0,2 mm

Art.-nr.: 273632 2/0,2
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MF
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC1010
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TAG N2MF IC1010
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273632 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325744
Producentnummer 3340531

Betegnelse

Udførelse:

Spånbrydere med beskyttelsesfas. Universal til ISO-P og ISO-M. Til fremføring i midten.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.