TANGGRIP TAG N-C skæreindsatser 2/0,2 mm

Art.-nr.: 273626 2/0,2
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder C
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC1010
Tolerance stikbredde w 0,04 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,16 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TAG N2C IC1010
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273626 2/0,2
EAN/GTIN 7291075212976
Producentnummer 3337115

Betegnelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Det bedste valg til ISO-P. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.