{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Antal stk. | 30 | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Indhold | 273725 2 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | GG2740 2/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097464 |